Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POTH 150XR

  • ERIKS:11130077
  • Fabricant:4047526086749
Image 1
Ajouter à la liste

120,54 €/ Unitéhors TVA

145,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
BX-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C