Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POTH 150XK

  • ERIKS:12535923
  • Fabricant:4047526484590
Image 1
Ajouter à la liste

158,89 €/ Unitéhors TVA

192,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C