68,45 €/ Unitéhors TVA
82,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BX-POTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |