Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POTH 100XR

  • ERIKS:12354011
  • Fabricant:4047526555450
Image 1
Ajouter à la liste

61,48 €/ Unitéhors TVA

74,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
BX-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C