Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POHI 200HXK

  • ERIKS:12535919
  • Fabricant:4047526112653
Image 1
Ajouter à la liste

234,83 €/ Unitéhors TVA

284,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-POHI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C