Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POEV 100XR-SG

  • ERIKS:12535897
  • Fabricant:4047526419639
Image 1
Serie: LEX-POEV, BX-POEV

Roulettes en acier inox avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LEX/BX - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin
de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot
“stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série POEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, gris, non tachant.
Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox, deux roulements à billes étanches montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche.
Versions roulement à billes de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

61,77 €/ Unitéhors TVA

74,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
125 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Type
BX-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C