Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-POEV 100KD-SG

  • ERIKS:12173576
  • Fabricant:4047526583088
Image 1
Ajouter à la liste

63,15 €/ Unitéhors TVA

76,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
38 mm
Capacité de charge
125 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C