Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-PHN 150G

  • ERIKS:12535885
  • Fabricant:4047526270049
Image 1
Ajouter à la liste

151,99 €/ Unitéhors TVA

183,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
En résine de phénol résistante à la chaleur
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BX-PHN
Plage de température
de -35 jusqu'à 260 °C