Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-PATH 160G

  • ERIKS:12535875
  • Fabricant:4047526127077
Image 1
Ajouter à la liste

104,64 €/ Unitéhors TVA

126,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
160 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BX-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C