Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-PATH 125KD-ELS-FK

  • ERIKS:12535873
  • Fabricant:4047526209735
Image 1
Ajouter à la liste

78,76 €/ Unitéhors TVA

95,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C