Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-VLE 410K

  • ERIKS:12535601
  • Fabricant:4047526040901
Image 1
Serie: LS-VLE, BS-VLE

Roulettes fortes charges, acier mécano soudé, version pivot renforcé, roue fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique.

Montures: série LS/BS - Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, monture pivotante avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et
verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VLE - Bandages: talon de bandage dur, noir. Roue D 250-306 mm: bandage 2 composants, bande de roulement très élastique, résistante à l’usure.
Roue D 405-525 mm: bandage 3 composants, coussin intermédiaire très élastique, bande de roulement résistante à l’usure.
Jantes: embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, vissées (siège plat), avec moyeu tube acier soudé ou version de jante renforcée, zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

732,15 €/ Unitéhors TVA

885,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
405 mm
Largeur
105 mm
Capacité de charge
950 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-VLE
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C