Serie: LS-VLE, BS-VLE
Roulettes fortes charges, acier mécano soudé, version pivot renforcé, roue fortes charges à bandage caoutchouc plein super élastique.
Montures: série LS/BS - Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, monture pivotante avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et
verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.
Roue: série VLE - Bandages: talon de bandage dur, noir. Roue D 250-306 mm: bandage 2 composants, bande de roulement très élastique, résistante à l’usure.
Roue D 405-525 mm: bandage 3 composants, coussin intermédiaire très élastique, bande de roulement résistante à l’usure.
Jantes: embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, vissées (siège plat), avec moyeu tube acier soudé ou version de jante renforcée, zinguées par
galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.