Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-SVS 150K-35

  • ERIKS:12535587
  • Fabricant:4047526630034
Image 1
Ajouter à la liste

424,15 €/ Unitéhors TVA

513,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
150 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
3000 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-SVS
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C