Serie: LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS
Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot renforcée, roue fortes charges à bandage pneumatique.
Montures: série LS/BS - Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, monture pivotante avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot, étanche à la poussière et aux projections d’eau, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé et
verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle.
Roue: série P/PS - Bandages: série P: pneumatique avec profil à rainures ou à crampons, 4 Ply-Rating, noir. Série PS: pneumatique avec profil à crampons, 6, 8 ou 10 Ply-Rating, noir.
Jantes: série P: embouties en tôle d’acier, avec moyeu tube acier, peint, argent. Série PS: embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, vissées (siège plat), avec moyeu tube acier, zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Les roulettes pivotantes avec blocage perdent leur force de freinage avec une pression de gonflage trop faible.