Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-GTH 200K

  • ERIKS:11087890
  • Fabricant:4047526267315
Image 1
Ajouter à la liste

187,03 €/ Unitéhors TVA

226,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-GTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C