16,94 €/ Unitéhors TVA
20,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BRXA-VPA |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |