Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BRXA-TPA 75G-ELS

  • ERIKS:12535367
  • Fabricant:4047526202576
Image 1
Ajouter à la liste

26,13 €/ Unitéhors TVA

31,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
75 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BRXA-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C