Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BRXA-PATH 50G

  • ERIKS:12535354
  • Fabricant:4047526082871
Image 1
Ajouter à la liste

16,61 €/ Unitéhors TVA

20,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BRXA-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C