Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BRA-TPA 50G

  • ERIKS:11377924
  • Fabricant:4047526453121
Image 1
Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPARoulettes d’appareils à trou central, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique.Montures: série LRA/BRA, LKRA/BKRA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivotrobuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet unfonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées pargalvanisation,passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LRA et en acier sur la sérieLKRA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série TPA - Bande de roulement: en caoutchoucélastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent (variante conductible d’électricité“-ELS” noire).Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé. Roulement à billes (C) de série avecpare-fils en matière synthétique.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

4,71 €/ Unitéhors TVA

5,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
50 mm
Largeur
19 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BRA-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C