6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 23 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BRA-POA |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |