Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BRA-PATH 75K-FK

  • ERIKS:12535304
  • Fabricant:4047526117498
Image 1
Ajouter à la liste

13,75 €/ Unitéhors TVA

16,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BRA-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C