Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BPXA-VPA 50G

  • ERIKS:12397740
  • Fabricant:4047526082666
Image 1
Serie: LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPA

Roulettes d’appareils en acier inox avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein.

Montures: série LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage
des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le
catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact.
Jantes: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.
Type de moyeu: moyeu lisse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

26,67 €/ Unitéhors TVA

32,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BPXA-VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C