Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BPA-VPA 50K

  • ERIKS:11012116
  • Fabricant:4047526275778
Image 1
Serie: LPA-VPA, BPA-VPA, LKPA-VPA, BKPA-VPA, LKPA-VGA, BKPA-VGARoulettes d’appareils avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein.Montures: série LPA/BPA, LKPA/BKPA - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivotrobuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet unfonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées pargalvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Pédale de frein pour les roulettes pivotantes avec blocage “stop-fix” en matière synthétique sur la série LPA et enacier sur la série LKPA. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot“stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série VPA/VGA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact. Série VGA: gris foncé.Jantes: série VPA: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, ou en polypropylène pour la version conductible d’électricité “-EL”, noir. Série VGA: enpolypropylène de première qualité, non cassant, jante surmoulée, gris argent.Types de moyeu: moyeu lisse, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

10,09 €/ Unitéhors TVA

12,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
BPA-VPA
Type
BPA-VPA 50K
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BPA-VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C