7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BPA-TPA |
Type | BPA-TPA 50G |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc-élastomère thermoplastique |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 19 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BPA-TPA |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |