Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BPA-POA 75G

  • ERIKS:11221649
  • Fabricant:4047526275280
Image 1

Roulette fixe d’appareils avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: noir, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

8,33 €/ Unitéhors TVA

10,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
BPA-POA
Type
BPA-POA 75G
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
23 mm
Capacité de charge
75 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BPA-POA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C