Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BO-PO 150G

  • ERIKS:12534926
  • Fabricant:4047526047542
Image 1
Ajouter à la liste

85,35 €/ Unitéhors TVA

103,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BO-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C