186,89 €/ Unitéhors TVA
226,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BO-GTH |
Type | BO-GTH 200K |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BO-GTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |