105,19 €/ Unitéhors TVA
127,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 900 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BO-G |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |