133,91 €/ Unitéhors TVA
162,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BO-ALTH |
Type | BO-ALTH 127K |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 54 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BO-ALTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |