Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BO-ALEV 250K

  • ERIKS:12534869
  • Fabricant:4047526562212
Image 1
Serie: LO-ALEV, BO-ALEV

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série LO/BO - Solide construction en acier mécano soudé, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, renforcé par
quatre coupelles de forme spéciale en acier traité, étanchéité du pivot par construction en labyrinthe, avec graisseur, axe de pivot très robuste soudé, vissé
et verrouillé. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à
visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-top”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

184,42 €/ Unitéhors TVA

223,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
650 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BO-ALEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C