106,33 €/ Unitéhors TVA
128,66 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Type | BKX-SPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |