Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKX-SPO 200XK

  • ERIKS:12534859
  • Fabricant:4047526069612
Image 1
Ajouter à la liste

284,68 €/ Unitéhors TVA

344,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKX-SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C