Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKX-POTH 150XK

  • ERIKS:12534845
  • Fabricant:4047526437145
Image 1
Serie: LKX-POTH, BKX-POTHRoulettes en acier inox, version fortes charges, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.Montures: série LKX/BKX - Embouties en acier inox chrome nickel de forte épaisseur de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotanteavec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste (roue D 150-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamiquespécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines àvisser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux inox, deux roulements à billes inox montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé,étanche.Roulement à billes (C) de série avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

226,73 €/ Unitéhors TVA

274,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
150 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKX-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C