Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKX-POHI 125G-1

  • ERIKS:12534834
  • Fabricant:4047526112172
Image 1
Ajouter à la liste

91,84 €/ Unitéhors TVA

111,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKX-POHI
Plage de température
de -25 jusqu'à 250 °C