Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKX-POEV 200XR-SG

  • ERIKS:12534830
  • Fabricant:4047526107628
Image 1
Ajouter à la liste

198,29 €/ Unitéhors TVA

239,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à aiguilles (Inoxydable)
Type
BKX-POEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C