Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRXA-VPA 125G

  • ERIKS:12534795
  • Fabricant:4047526327101
Image 1
Ajouter à la liste

38,31 €/ Unitéhors TVA

46,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKRXA-VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C