Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRXA-TPA 126G

  • ERIKS:12534787
  • Fabricant:4047526447953
Image 1
Serie: LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPARoulettes d’appareils en acier inox à trou central, roue à bande de roulement caoutchouc thermoplastique.Montures: série LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monturepivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et dela cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce àl’écrouissage des chemins de billes. Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Blocage de roue etde pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série TPA - Bande de roulement: en caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) de première qualité, contient de l’huile, 85° Shore A, gris, non tachant.Corps de roue: en polypropylène de première qualité, non cassant, gris argent (variante conductible d’électricité “-ELS” noire).Types de moyeu: moyeu lisse ou un roulement à billes (C) central surmoulé, étanche. Roulement à billes (C) de série avec pare-fils en matière synthétique etétanchéité supplémentaire.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

34,29 €/ Unitéhors TVA

41,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKRXA-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C