Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRXA-PATH 80G

  • ERIKS:12534778
  • Fabricant:4047526309923
Image 1
Ajouter à la liste

30,43 €/ Unitéhors TVA

36,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKRXA-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C