Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRA-TPA 80K-FK

  • ERIKS:12534724
  • Fabricant:4047526575120
Image 1
Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKRA-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C