Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRA-TPA 101G

  • ERIKS:12534712
  • Fabricant:4047526561345
Image 1
Ajouter à la liste

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc-élastomère thermoplastique
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKRA-TPA
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C