Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKRA-PATH 80K-FK

  • ERIKS:12534705
  • Fabricant:4047526118136
Image 1
Ajouter à la liste

19,75 €/ Unitéhors TVA

23,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKRA-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C