Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKPXA-VPA 101G

  • ERIKS:12534694
  • Fabricant:4047526345839
Image 1
Serie: LPXA-VPA, BPXA-VPA, LKPXA-VPA, BKPXA-VPARoulettes d’appareils en acier inox avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein.Montures: embouties en acier inox chrome nickel de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304), monture pivotante avec double chemin de billesdans la couronne du pivot, axe de pivot robuste, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissagedynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billesToutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plansdes platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série VPA - Bandages: en caoutchouc plein de première qualité, 80° Shore A, gris, non tachant, non marquant par contact.Jantes: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, noir.Type de moyeu: moyeu lisse.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

44,18 €/ Unitéhors TVA

53,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKPXA-VPA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C