Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKPXA-PO 80G

  • ERIKS:12534678
  • Fabricant:4047526422288
Image 1
Ajouter à la liste

39,23 €/ Unitéhors TVA

47,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
80 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BKPXA-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C