Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKPXA-PATH 101KD-ELS-FK

  • ERIKS:12534665
  • Fabricant:4047526207250
Image 1
Ajouter à la liste

67,71 €/ Unitéhors TVA

81,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
120 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKPXA-PATH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C