Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BKPA-VGA 101K-FK

  • ERIKS:12534460
  • Fabricant:4047526082338
Image 1

Roulette fixe d’appareils avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein, avec jante en matière synthétiqueMontures: Embouties en tôle d’acier. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein de première qualité. Couleur: gris, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BKPA-VGA
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C