Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-SPO 75G

  • ERIKS:11062568
  • Fabricant:4047526255992
Image 1
Ajouter à la liste

22,29 €/ Unitéhors TVA

26,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BK-SPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C