Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-POTH 125K-3

  • ERIKS:12534653
  • Fabricant:4047526313227
Image 1
Serie: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTHRoulettes en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue à bande de roulement polyuréthane thermoplastique.Montures: série LK/BK/BH - Embouties en tôle d’acier de forte épaisseur, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, axe depivot robuste (roue D 150-200 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeuminimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.Roues: série POTH - Bande de roulement: en polyuréthane thermoplastique de première qualité, 94° Shore A, gris foncé, non tachant, non marquant par contact.Corps de roue: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, blanc naturel.Types de moyeu: moyeu lisse, roulement à rouleaux, deux roulements à billes montés à la presse ou un roulement à billes (C) central surmoulé.Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

45,92 €/ Unitéhors TVA

55,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
350 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BK-POTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C