Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-PO 75G

  • ERIKS:11028397
  • Fabricant:4047526264932
Image 1
Ajouter à la liste

16,92 €/ Unitéhors TVA

20,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
75 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BK-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C