Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-PO 125R-3-FA

  • ERIKS:12534516
  • Fabricant:4047526003425
Image 1
Ajouter à la liste

45,71 €/ Unitéhors TVA

55,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Type
BK-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C