Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BK-PO 100G-1

  • ERIKS:12443382
  • Fabricant:4047526259532
Image 1
Ajouter à la liste

27,81 €/ Unitéhors TVA

33,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
280 kg
Roulement
Palier lisse
Type
BK-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C